曜日別特売

ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)

ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ) - TRUSCOハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ) - TRUSCO

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ内容量1セット(3本)
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16294346T-HT1/2UNF20-SUNF1/2UNF1/2
10,210
7,698
8,468(税込)
当日出荷
16294355T-HT1/4UNF28-SUNF1/4UNF1/4
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16294364T-HT3/8UNF24-SUNF3/8UNF3/8
6,460
4,898
5,388(税込)
当日出荷
16294373T-HT5/16UNF24-SUNF5/16UNF5/16
4,740
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294382T-HT7/16UNF20-SUNF7/16UNF7/16
8,470
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする