TRUSCO
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・並目タイプ。
材質
合金工具鋼(SKS)
セット内容
先・中・上
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1セット(3本)
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16294398
T-HT1/2UNC13-S
UNC1/2
UNC1/2
¥
10,210
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
16294407
T-HT1/4UNC20-S
UNC1/4
UNC1/4
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
16294416
T-HT3/8UNC16-S
UNC3/8
UNC3/8
¥
6,460
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
16294425
T-HT5/16UNC18-S
UNC5/16
UNC5/16
¥
4,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294434
T-HT7/16UNC14-S
UNC7/16
UNC7/16
¥
8,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類