タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
全793種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
内容量
793種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法KK(mm)
寸法LL(mm)
寸法MM(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
寸法WF(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40007021CMK2-CC-20-251本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
5,050
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
40008762CMK2-CC-20-75-T3V-R-Y1本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
10,490
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010503CMK2-CC-20-200-T2V-H1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
10,170
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007037CMK2-CC-20-25-I1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
6,140
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008771CMK2-CC-20-75-T3V-R-B21本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
9,530
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010512CMK2-CC-20-200-T2V-H-I1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
11,260
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007046CMK2-CC-20-25-Y1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
6,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008787CMK2-CC-20-75-T3V-H1本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
8,740
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010521CMK2-CC-20-200-T2V-H-Y1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
11,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007055CMK2-CC-20-25-B21本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
5,840
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008796CMK2-CC-20-75-T3V-H-I1本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
9,830
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010537CMK2-CC-20-200-T2V-H-B21本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
10,960
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007064CMK2-CC-20-25-T2H-R1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
8,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008805CMK2-CC-20-75-T3V-H-Y1本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
10,490
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010546CMK2-CC-20-200-T2V-D1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
13,420
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007073CMK2-CC-20-25-T2H-R-I1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
9,390
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008814CMK2-CC-20-75-T3V-H-B21本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
9,530
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010555CMK2-CC-20-200-T2V-D-I1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
14,510
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007082CMK2-CC-20-25-T2H-R-Y1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
10,050
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
82230127CMK2-CC-20-75-T3H-D-IB21個-----------75複動形・エアクッション付
13,980
13,880
15,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
40008823CMK2-CC-20-75-T3V-D1本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010564CMK2-CC-20-200-T2V-D-Y1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
15,170
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007091CMK2-CC-20-25-T2H-R-B21本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
9,090
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008832CMK2-CC-20-75-T3V-D-I1本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
13,190
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010573CMK2-CC-20-200-T2V-D-B21本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
14,210
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007107CMK2-CC-20-25-T2H-H1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
8,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008841CMK2-CC-20-75-T3V-D-Y1本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
13,850
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010582CMK2-CC-20-200-T2V-T1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
16,670
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007116CMK2-CC-20-25-T2H-H-I1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
9,390
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008857CMK2-CC-20-75-T3V-D-B21本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
12,890
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010591CMK2-CC-20-200-T2V-T-I1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
17,760
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007125CMK2-CC-20-25-T2H-H-Y1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
10,050
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008866CMK2-CC-20-75-T3V-T1本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
15,460
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010607CMK2-CC-20-200-T2V-T-Y1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
18,420
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007134CMK2-CC-20-25-T2H-H-B21本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
9,090
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008875CMK2-CC-20-75-T3V-T-I1本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
16,550
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010616CMK2-CC-20-200-T2V-T-B21本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
17,460
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007143CMK2-CC-20-25-T2H-D1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
11,550
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008884CMK2-CC-20-75-T3V-T-Y1本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
17,210
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010625CMK2-CC-20-200-T3H-R1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
10,280
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007152CMK2-CC-20-25-T2H-D-I1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
12,640
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40008893CMK2-CC-20-75-T3V-T-B21本-20131821.4M8×1.066105142475復動形
16,250
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010634CMK2-CC-20-200-T3H-R-I1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
11,370
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007161CMK2-CC-20-25-T2H-D-Y1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008902CMK2-CC-20-1001本-20131821.4M8×1.0661051424100復動形
5,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010643CMK2-CC-20-200-T3H-R-Y1本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
12,030
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007177CMK2-CC-20-25-T2H-D-B21本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
12,340
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40008911CMK2-CC-20-100-I1本-20131821.4M8×1.0661051424100復動形
6,690
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40010652CMK2-CC-20-200-T3H-R-B21本-20131821.4M8×1.0661051424200復動形
11,070
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40007186CMK2-CC-20-25-T2V-R1本-20131821.4M8×1.066105142425復動形
8,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする