タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
全792種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
内容量
792種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法GC(mm)
寸法GD(mm)
寸法HD(mm)
寸法K(mm)
寸法KK(mm)
寸法LL(mm)
寸法MB(mm)
寸法MM(mm)
寸法RD(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
寸法WF(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40012305CMK2-CC-25-251本23172026.432---14M10×1.2569M26×1.512-6162325復動形
5,820
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40014073CMK2-CC-25-75-T3V-H-I1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
10,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015823CMK2-CC-25-200-T2V-D1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012314CMK2-CC-25-25-I1本23172026.432---14M10×1.2569M26×1.512-6162325復動形
6,910
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40014082CMK2-CC-25-75-T3V-H-Y1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
11,370
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015832CMK2-CC-25-200-T2V-D-I1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
15,390
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012323CMK2-CC-25-25-Y1本23172026.432---14M10×1.2569M26×1.512-6162325復動形
7,570
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014091CMK2-CC-25-75-T3V-H-B21本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
10,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015841CMK2-CC-25-200-T2V-D-Y1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
16,050
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012332CMK2-CC-25-25-B21本23172026.432---14M10×1.2569M26×1.512-6162325復動形
6,610
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014107CMK2-CC-25-75-T3V-D1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
12,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015857CMK2-CC-25-200-T2V-D-B21本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
15,090
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012341CMK2-CC-25-25-T2H-R1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
9,070
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014116CMK2-CC-25-75-T3V-D-I1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
14,070
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015866CMK2-CC-25-200-T2V-T1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
17,550
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012357CMK2-CC-25-25-T2H-R-I1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
10,160
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014125CMK2-CC-25-75-T3V-D-Y1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
14,730
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015875CMK2-CC-25-200-T2V-T-I1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
18,640
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012366CMK2-CC-25-25-T2H-R-Y1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
10,820
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014134CMK2-CC-25-75-T3V-D-B21本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
13,770
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015884CMK2-CC-25-200-T2V-T-Y1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012375CMK2-CC-25-25-T2H-R-B21本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
9,860
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014143CMK2-CC-25-75-T3V-T1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
16,340
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015893CMK2-CC-25-200-T2V-T-B21本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
18,340
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012384CMK2-CC-25-25-T2H-H1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
9,070
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014152CMK2-CC-25-75-T3V-T-I1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
17,430
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015902CMK2-CC-25-200-T3H-R1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
11,160
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012393CMK2-CC-25-25-T2H-H-I1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
10,160
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014161CMK2-CC-25-75-T3V-T-Y1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
18,090
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015911CMK2-CC-25-200-T3H-R-I1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
12,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012402CMK2-CC-25-25-T2H-H-Y1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
10,820
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014177CMK2-CC-25-75-T3V-T-B21本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162375復動形
17,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015927CMK2-CC-25-200-T3H-R-Y1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
12,910
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012411CMK2-CC-25-25-T2H-H-B21本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
9,860
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014186CMK2-CC-25-1001本23172026.432---14M10×1.2569M26×1.512-61623100復動形
6,480
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015936CMK2-CC-25-200-T3H-R-B21本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
11,950
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012427CMK2-CC-25-25-T2H-D1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
12,320
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014195CMK2-CC-25-100-I1本23172026.432---14M10×1.2569M26×1.512-61623100復動形
7,570
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015945CMK2-CC-25-200-T3H-H1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
11,160
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012436CMK2-CC-25-25-T2H-D-I1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
13,410
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014204CMK2-CC-25-100-Y1本23172026.432---14M10×1.2569M26×1.512-61623100復動形
8,230
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015954CMK2-CC-25-200-T3H-H-I1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
12,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012445CMK2-CC-25-25-T2H-D-Y1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
14,070
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014213CMK2-CC-25-100-B21本23172026.432---14M10×1.2569M26×1.512-61623100復動形
7,270
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40015963CMK2-CC-25-200-T3H-H-Y1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
12,910
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012454CMK2-CC-25-25-T2H-D-B21本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
13,110
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40014222CMK2-CC-25-100-T2H-R1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623100復動形
9,730
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
82232455CMK2-CC-25-200-T3H-D-YB21個-----------------200複動形・エアクッション付
17,060
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
40015972CMK2-CC-25-200-T3H-H-B21本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.561623200復動形
11,950
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40012463CMK2-CC-25-25-T2V-R1本23172026.4325.54.58.514M10×1.2569M26×1.5129.56162325復動形
9,070
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする