曜日別特売

マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ)

マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ) - Eppendorf(エッペンドルフ)
(1件のレビュー)

側面にある容量設定ロックのノブで容量設定が可能です。
クリスタルタイプのピストンは収納式で、保管時のピストン破損を防止します。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます(500~5000μL、1~10mLを除く)。

その他※( )内の容量における精度・再現性です。ピペットの種類マイクロピペット内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
162950374920 00.01693401・934032-4634-11
49,200
取扱い終了
代替品有
162950464920 00.02493401・934032-4634-12
49,200
取扱い終了
代替品有
162950644920 00.040934042-4634-14
49,200
取扱い終了
代替品有
162950734920 00.05993404・934052-4634-15
49,200
取扱い終了
代替品有
162950554920 00.032934032-4634-13
49,200
取扱い終了
162950824920 00.067934042-4634-16
49,200
取扱い終了
162950984920 00.075934052-4634-17
49,200
取扱い終了
162951074920 00.083934062-4634-18
49,200
取扱い終了
162951164920 00.091934082-4634-19
49,200
取扱い終了
162951254920 00.105934092-4634-20
49,200
取扱い終了
162951344920 00.11393400・934102-4634-21
49,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
162950374920 00.0162086132449240000104920 00.016 マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861324マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ後継品
162950464920 00.0242086134049240000294920 00.024 マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861340マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ後継品
162950644920 00.0402086135849240000454920 00.040 マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861358マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ後継品
162950734920 00.059212053204924 000.0534920 00.059 マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ) 21205320マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16295107
2018-09-17
用途: 実験
教育・研究機関

エッペンドルフの製品は使いやすさ、精度などがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする