タイガークラウン
ごりごりボール
吸盤吸着式でしっかり固定!
ボールとしても使える2WAYタイプ!
ボールの内側がすり鉢になっているので、白和えやとろろ・すりごまなどお料理の下ごしらえに最適です。また、吸盤付なのでガタつきません。
材質
ボール:トライタン(ポリエステル系樹脂)、吸盤 :エラストマー樹脂
TKG品番
9-0000-0000
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16317498
No.2005
ピンク
18
220×105
¥1,200
取扱い終了
16317507
No.2006
イエロー
18
220×105
¥1,200
取扱い終了
16317516
No.2007
グリーン
18
220×105
¥1,200
取扱い終了
16317525
No.2008
ピンク
21
248×122
¥1,500
取扱い終了
16317534
No.2009
イエロー
21
248×122
¥1,500
取扱い終了
16317543
No.2010
グリーン
21
248×122
¥1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください