モノタロウ

マガジンラック メッシュ

マガジンラック メッシュ - モノタロウマガジンラック メッシュ - モノタロウマガジンラック メッシュ - モノタロウマガジンラック メッシュ - モノタロウ
(41件のレビュー)

メッシュタイプで収納物も確認しやすくなっています。

用途雑誌立てとしてシルバー材質スチール間口(mm)300段数4高さ(mm)612奥行(mm)222内容量1個
注意
※雑誌立て以外の用途で使用しないでください。※必要以上に雑誌等を入れると倒れる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16325855-
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16325855
2025-09-05
用途: 事務所
医療・福祉・介護関連業

お値段もお値打ちで雑誌など片付けれて助かっています!

対象商品 : 16325855
2024-02-03
用途: ギターの本を散らかす夫のために購入。役にたってます
その他業種

前々から夫のちらかし魔には閉口していたが、これを購入してからは、ここにギターの本を立てるようになって、片っ端から後ろをついて歩いて片付ける仕事が減って大助かりの昨今。

1が参考にしています
対象商品 : 16325855
2024-04-10
用途: 室内でのパンフレット整理用の棚
金融・保険業

メッシュ素材とあり、強度が心配でしたが、思ったよりも頑丈です。4段とあるものの一番下の段は、A4チラシが形状によっては倒れるため、何か改善いただければ、なお良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 16325855
2024-06-26
用途: パンフレットの掲示用
サービス業

値段の割にしっかりした作りです。
壊れそうにはないですが、この作りでA4サイズがあれば良いと思います。

対象商品 : 16325855
2023-07-30
用途: 通常雑誌置き場
卸売・小売業

コスパが良い。
奥行きが丁度よくうまく隙間利用できる

1が参考にしています
対象商品 : 16325855
2023-08-17
用途: 日々の身の回り整理に。
不動産業

質感も高くしっかりした造りでコスパは最高です。後は耐久性に期待です。

対象商品 : 16325855
2022-10-06
用途: 書類の整理

思いのほか作りがしっかりしておりコスパ最高です。金属製ですが塗装もきれいにされており素手で触っても大丈夫です。色のバリエーション有れば尚良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16325855
2022-10-07
用途: 待合室の雑誌を置くため
医療・福祉・介護関連業

価格の割には見た目は良かったです。
最も手前の段にも雑誌が置けるメッシュの高さが欲しかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
雑誌を立てる部分の奥行を教えて下さい。
回答:
55mmになります。
2023-10-10
質問:
色はシルバーのみでしょうか。
回答:
シルバーのみになります。
2023-10-10
質問:
段数は4段のみでしょうか。
回答:
4段のみになります。
2023-10-10

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする