HIOKI(日置電機)
温湿度センサ
仕様
環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)
適合本体
LR8514、LR8520
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本確度
[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
トラスコ品番
長さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
16340223
Z2010
1個
LR8514、LR8520
775-7778
50
0.05
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
-
16340232
Z2011
1個
LR8514、LR8520
775-7786
1500
1.5
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
-
55135203
Z2010(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
1台
LR8514、LR8520
775-7778
50
0.05
¥
34,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026年
04月23日まで
55135212
Z2011(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
1台
LR8514、LR8520
775-7786
1500
1.5
¥
34,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026年
04月23日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください