帯電防止性グランカート 折りたたみ

帯電防止性グランカート 折りたたみ - TRUSCO帯電防止性グランカート 折りたたみ - TRUSCO

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。

仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)帯電防止性ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性帯電防止材質(荷台)帯電防止性樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16279524TP-E701718×46817012.2
38,620
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279542TP-E801800×53522317.6
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
16279567TP-E901900×60523321.9
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16279542TP-E80116339943TP-E801TP-E801 帯電防止性グランカート TRUSCO 16339943帯電防止性グランカートTRUSCO1台
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました。
16279567TP-E90116339952TP-E901TP-E901 帯電防止性グランカート TRUSCO 16339952帯電防止性グランカートTRUSCO1台
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする