TRUSCO
導電性グランカート 折りたたみ
表面抵抗値10
11
Ω~10
12
Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別
完成品
材質(車輪)
導電性ゴム
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
導電性
材質(荷台)
導電性PP樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279646
TP-D701
718×468
170
11.7
¥
32,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279664
TP-D801
800×535
223
15.6
¥
45,470
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279682
TP-D901
900×605
233
19.8
¥
54,060
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る