MB赤外線水分計

MB赤外線水分計 - オーハウスMB赤外線水分計 - オーハウス

ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
RS232C出力標準装備
測定結果は専用プリンタに印字可能

測定範囲(%)0.05~100付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー材質材質(計量皿)ステンレス質量(kg)2.1電源AC100-240V(50/60Hz)ひょう量(g)110表示部バックライト付き液晶表示機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)サンプル登録時最小質量(g)0.5校正分銅50g(別売)内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16336224MB23
160,800
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする