曜日別特売
MB23 MB赤外線水分計 オーハウス 16336224

MB23 MB赤外線水分計 オーハウス 16336224
MB23 MB赤外線水分計 オーハウス 16336224

MB赤外線水分計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
16336224
品番
MB23
参考基準価格(税別)¥165,700販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
RS232C出力標準装備
測定結果は専用プリンタに印字可能

付属品
使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー
材質
材質(計量皿)ステンレス
質量(kg)
2.1
電源
AC100-240V(50/60Hz)
ひょう量(g)
110
表示部
バックライト付き液晶表示
測定範囲(%)
0.05~100
機能
スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
設定温度(℃)
50~160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)
90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×280×127
繰返し性
0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)
サンプル登録時最小質量(g)
0.5
校正分銅
50g(別売)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする