帯電防止性グランカート

帯電防止性グランカート - TRUSCO帯電防止性グランカート - TRUSCO帯電防止性グランカート - TRUSCO

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。

仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品材質(車輪)帯電防止性ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個特性帯電防止材質(荷台)帯電防止性PP樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16339943TP-E801800×53522317.6
52,460
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16339952TP-E901900×60523321.9
61,260
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16338534TP-E701718×46817012.2
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16338534TP-E70116279524TP-E701TP-E701 帯電防止性グランカート 折りたたみ TRUSCO 16279524帯電防止性グランカート 折りたたみTRUSCO1台
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする