曜日別特売

Verity BIKE 10W-30

Verity BIKE 10W-30 - Verity(ベリティ)
(1件のレビュー)

低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。
優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。
新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)

用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※10W-30適合車以外には使用しないで下さい。
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16338726-1本(1L)鉱物油10W-30MA
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
16338735-1本(20L)鉱物油10W-30MA
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16338726
2021-12-26
用途: 定期メンテ
卸売・小売業

同製品をバイクに合わせ粘度グレードを使い分けています。冬季用として、同製品の10W-30を初めて使用しました。他の粘度(10W-40,15W-50)は実店舗にありますが、こちらは量販店に並ぶことが稀だと思われますので助かります。長く使用してますので、信頼しています。同ブランド鉱物油ですので粘度混合使用も安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする