曜日別特売

ホースジョイント(ホースめねじブランチティー)

ホースジョイント(ホースめねじブランチティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースめねじブランチティー) - コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87159195HFT01818783921G1/8Rc1/8
オープン
999
1,099(税込)
20日以内出荷
返品不可
87159204HFT02818783921G1/8Rc1/8
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159213HFT038289748.526G1/4Rc1/4
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159222HFT048381065329G3/8Rc3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159231HFT058381125629G3/8Rc3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159247HFT068381125629G3/8Rc3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159256HFT078481246235G1/2Rc1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159265HFT088481246235G1/2Rc1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159274HFT098481447235G1/2Rc1/2
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
87159283HFT108481487435G5/8Rc1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする