レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー

レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー - GOAL(ゴール)
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など種類レバーハンドル動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43内容量1個
関連資料:寸法図
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16350644P-LX-7-NU-11S DT33-43 BS64(レバー・ノブ)ステンレス-
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
16350705P-LX-7-BU-40A DT33-43 BS64(レバー・ノブ)アルミBUレバー
8,600
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする