GOAL(ゴール)
本締錠 外締錠 HDシリーズ
(室外側)シリンダー/(室内側)-
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途
機械室、設備室、点検口、倉庫など
シリーズ
HDシリーズ
動作
外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
29~43
内容量
1個
関連資料:
寸法図
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16350933
P-HD-7 BS38 DT29-43
38
¥
5,950
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
32日以内出荷
返品不可
16350967
P-HD-7 BS51 DT29-43
51
¥
5,950
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
32日以内出荷
返品不可
16350994
P-HD-7 BS64 DT29-43
64
¥
5,950
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16351028
P-HD-7 BS76 DT29-43
76
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください