引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン - GOAL(ゴール)引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン - GOAL(ゴール)引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン - GOAL(ゴール)引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン - GOAL(ゴール)引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン - GOAL(ゴール)引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン - GOAL(ゴール)
(1件のレビュー)
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)内容量1個
関連資料:寸法図 寸法図
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16351134P-SX-5 BS51
7,150
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16351134
2018-01-23
用途: アパートのリフォームでの玄関引戸用として使用予定

まだ使用しておりませんが、玄関引戸を自作する予定で、構造等が良く判り、現物を見ながら製作できます。現物を見て初めて、戸の内外・左右がないことが判りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする