曜日別特売

ボルトナットエキストラクター ホイールナット用

ボルトナットエキストラクター ホイールナット用 - アヴァンギャルド
(1件のレビュー)

角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。

用途ホイールナット用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)17/19/21RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16376605101204-L
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16376605
2018-08-01
用途: 自動車修理
笹本自工

なめてしまったネジやボルトをかんたんにまわせて大変によかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする