SMC
CM3B20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53872962
CM3B20-100
CADデータダウンロード
100
20
(-) おねじ
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53872971
CM3B20-100F
CADデータダウンロード
100
20
(F) めねじ
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53872987
CM3B20-125G
CADデータダウンロード
125
20
(G) おねじロング
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53872996
CM3B20-15
CADデータダウンロード
15
20
(-) おねじ
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873005
CM3B20-150
CADデータダウンロード
150
20
(-) おねじ
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873014
CM3B20-20
CADデータダウンロード
20
20
(-) おねじ
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873023
CM3B20-200
CADデータダウンロード
200
20
(-) おねじ
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873032
CM3B20-25
CADデータダウンロード
25
20
(-) おねじ
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873041
CM3B20-250
CADデータダウンロード
250
20
(-) おねじ
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873057
CM3B20-30
CADデータダウンロード
30
20
(-) おねじ
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873066
CM3B20-300
CADデータダウンロード
300
20
(-) おねじ
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873075
CM3B20-50
CADデータダウンロード
50
20
(-) おねじ
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873084
CM3B20-70
CADデータダウンロード
70
20
(-) おねじ
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873093
CM3B20-75
CADデータダウンロード
75
20
(-) おねじ
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください