SMC
CM3B25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53873102
CM3B25-100
CADデータダウンロード
100
25
(-) おねじ
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873111
CM3B25-150
CADデータダウンロード
150
25
(-) おねじ
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873127
CM3B25-25
CADデータダウンロード
25
25
(-) おねじ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873136
CM3B25-250
CADデータダウンロード
250
25
(-) おねじ
¥
7,980
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873145
CM3B25-25F
CADデータダウンロード
25
25
(F) めねじ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873154
CM3B25-30
CADデータダウンロード
30
25
(-) おねじ
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873163
CM3B25-50
CADデータダウンロード
50
25
(-) おねじ
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873172
CM3B25-50F
CADデータダウンロード
50
25
(F) めねじ
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53873181
CM3B25-82
CADデータダウンロード
82
25
(-) おねじ
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください