曜日別特売

CM3C

CM3C - SMCCM3C - SMCCM3C - SMCCM3C - SMCCM3C - SMCCM3C - SMCCM3C - SMCCM3C - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53873653CM3C20-1020(-) おねじ10
5,500
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873802CM3C32-10032(-) おねじ100
7,040
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873897CM3C40-20040(-) おねじ200
12,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873662CM3C20-1220(-) おねじ12
5,500
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873811CM3C32-2032(-) おねじ20
6,220
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873906CM3C40-2540(-) おねじ25
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873671CM3C20-1520(-) おねじ15
5,500
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873827CM3C32-2532(-) おねじ25
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873915CM3C40-3040(-) おねじ30
9,790
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873687CM3C20-2020(-) おねじ20
5,500
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873836CM3C32-3032(-) おねじ30
6,490
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873924CM3C40-30040(-) おねじ300
13,640
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873696CM3C20-2520(-) おねじ25
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873845CM3C32-4632(-) おねじ46
6,490
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873933CM3C40-5040(-) おねじ50
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873705CM3C20-5020(-) おねじ50
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873854CM3C32-5032(-) おねじ50
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53873942CM3C40-50F40(F) めねじ50
9,790
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873714CM3C20-6020(-) おねじ60
6,050
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873863CM3C32-5532(-) おねじ55
6,770
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873951CM3C40-70F40(F) めねじ70
10,180
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873723CM3C20-7520(-) おねじ75
6,050
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873872CM3C32-6032(-) おねじ60
6,770
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873732CM3C25-10025(-) おねじ100
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873881CM3C32-7532(-) おねじ75
6,770
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873741CM3C25-12525(-) おねじ125
7,100
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873757CM3C25-15025(-) おねじ150
7,370
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873766CM3C25-2525(-) おねじ25
6,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
53873775CM3C25-3025(-) おねじ30
6,270
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873784CM3C25-5025(-) おねじ50
6,270
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
53873793CM3C25-50F25(F) めねじ50
6,270
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする