SMC
CM3F
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53874371
CM3F20-200
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
200
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53874466
CM3F32-15
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
15
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53874502
CM3F40-150G
CADデータダウンロード
40
(G) おねじロング
150
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53874387
CM3F20-25
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
25
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53874475
CM3F32-200
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
200
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53874396
CM3F20-250G
CADデータダウンロード
20
(G) おねじロング
250
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53874484
CM3F32-50
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
50
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53874405
CM3F20-300
CADデータダウンロード
20
(-) おねじ
300
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53874493
CM3F32-75
CADデータダウンロード
32
(-) おねじ
75
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53874414
CM3F20-300G
CADデータダウンロード
20
(G) おねじロング
300
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53874423
CM3F25-20
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
20
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53874432
CM3F25-200
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
200
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
53874441
CM3F25-25
CADデータダウンロード
25
(-) おねじ
25
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53874457
CM3F25-75F
CADデータダウンロード
25
(F) めねじ
75
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください