曜日別特売

マンボ ステン内丸面引鏝

マンボ ステン内丸面引鏝 - 五百蔵製作所マンボ ステン内丸面引鏝 - 五百蔵製作所
(5件のレビュー)

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。

内容量1丁
注意
※面角度90度(通常の面引きは角度が90度です。)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
サイズ(mm)
R
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16525985152060.2756mm30
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16525994152090.2759mm30
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16526003153030.2803mm50
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16526037153060.2806mm50
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
16526046153000.380-50
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
16526028153030.2803mm50
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1652602815303165260031530315303 マンボ ステン内丸面引鏝 五百蔵製作所 16526003マンボ ステン内丸面引鏝五百蔵製作所1丁
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 漆喰塗り
農・林・水産業

家中の出隅に使用しました。内丸のおかげで家の出隅が綺麗に収まりました。

対象商品 : 16526003
2023-12-19
用途: 壁の出隅を作る時
建設業・工事業

むかしながらの丸面より、軽くて薄いので使いやすいです。

対象商品 : 16526037
2022-05-13
用途: 塗装の作業の角出しに
農・林・水産業

塗装の作業の角出しに買いました、使い勝手が良くて重宝しております。

対象商品 : 16525985
2020-11-02
用途: 自宅の門塀作成

自宅門塀のコーナー仕上げに使用しました。
こちらの商品があるのと無いのでは大違いでした。
プロでも難しいコーナーですが、素人なので定規を使わずにキレイに仕上がりました。
ステンレスで錆びずに、程よい柔らかさが良かったです。

対象商品 : 16526003
2018-12-13
用途: クロス下地パテ施工
電気・ガス・熱供給・水道業

今まではパテベラで出隅を施工していたが、勧められて購入してみた。本体が軽くパテ離れもいいのでとても気に入った。耐久性はまだ判断できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする