異形J型ロープ止め(ユニクロ)

異形J型ロープ止め(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形J型ロープ止め(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形J型ロープ止め(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形J型ロープ止め(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形J型ロープ止め(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形J型ロープ止め(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形J型ロープ止め(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形J型ロープ止め(ユニクロ) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39258933101656581セット(50本)150(折り返し)47
6,856
4,498
4,948(税込)
当日出荷
80648096101656611袋(10本)-200
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
16396223101680191本150【折り返し】40~50
232
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39258949101656591セット(50本)200(折り返し)47
8,316
5,698
6,268(税込)
当日出荷
80648105101656621袋(10本)-300
5,086
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
16396232101680201本200【折り返し】40~50
298
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39258958101656601セット(50本)240(折り返し)47
9,650
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16396248101680211本240【折り返し】40~50
324
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54666125101656671袋(20本)-200
3,144
3,098
3,408(税込)
当日出荷
返品不可
54666168101022241本-200
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54666177101022251本-300
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54666186101022261本-600
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
54666116101656661袋(20本)-150
2,670
取扱い終了
返品不可
54666134101656681袋(20本)-240
3,770
取扱い終了
返品不可
54666143101656611袋(10本)-200
3,742
取扱い終了
返品不可
54666159101656621袋(10本)-300
4,714
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39258958
2022-06-16
用途: 駐車場の区画線引き
有限会社 美広社

長さ・形状は良いですがもう少し太いほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする