ワイヤーコネクタ

ワイヤーコネクタ - 3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ - 3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ - 3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ - 3M(スリーエム)

接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。

用途各種配線用。種類ねじ込み式電線コネクタ定格電圧(V)600規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン仕様難燃性(UL)使用温度範囲(℃)105特性難燃内容量1袋(500個)
注意
※本コネクタは電気用品安全法の対象外製品です。(定格電圧は600V)※屋内配線には使用しないでください。※電線は銅線のみ使用可能。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合電線範囲 単線(mm)
適合電線範囲 撚線(mm2)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16398183R/Y赤/黄36.51.2~2.60.75~5.518.8
21,839
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16398192T/Yベージュ/黄26.21.2~2.00.75~3.512.4
17,045
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする