ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ)

ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ) - ノートン(サンゴバン)ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ) - ノートン(サンゴバン)ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ) - ノートン(サンゴバン)
質量(g)72ペーパー寸法(mm)25内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
内径(Φmm)
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164055852FL100SGB920-606010016(15)セラミック砥粒
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164055942FL100SGB920-808010016(15)セラミック砥粒
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
164055762FL100SGB920-404010016(15)セラミック砥粒
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする