曜日別特売

アクリルミラー板

アクリルミラー板 - 光
(9件のレビュー)

軽量で割れにくいです。

用途室内専用型式角型仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)材質アクリル厚さ(mm)2内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409943AM00-2L473-92726501100177964-8814-36
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
16409952AM00-2M473-928154565091664-8814-35
8,500
7,598
8,358(税込)
当日出荷
16409968AM00-2S473-929932054545564-8814-34
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 作業室に入る前の服装点検
e-建設

なるべく全体が分かるように大きめの鏡にしました。PBの壁に直接両面テープで貼ったらやはり厚みが薄いので、壁の凹凸になじんでしまい歪んで見えました。長く見ていると目眩がして頭が痛くなりそうです、おそらくその大きさの半分だと丁度よかったかもしれません。確認程度で見る分であれば大丈夫だと思います。

2021-11-18
用途: まだ設置出来て居ません
その他業種

割れ難いとの事でしたが既に割れて届きました
問い合わせしましたけれども 未だに何のご連絡お返事はありません

10が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、またお時間を頂戴いたしまして申し訳ございません。確認等でタイムラグが生じることがございます。申し訳ございません

対象商品 : 16409968
2019-07-05
用途: トイレ内に張りスッキリした感覚で見映え良好です
電気・ガス・熱供給・水道業

商品についての説明書き・表示が足りないのが残念です

5が参考にしています
対象商品 : 16409968
2018-10-29
用途: 厨房へ入る前の確認用
サービス業

少々高かったのでためらいましたが、割れにくいという事で
長い目で見れば良いかと購入を決めました。
サイズも映り具合も問題なく、購入してよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 16409968
2017-05-10
用途: クリーンルーム入室時の服装点検

クリーンルームへ入室する前に作業者自身が服装の点検を行うために、着替え室の壁に貼り付けて使用しています。
重さが軽いため少し強力な両面テープで張り付けて固定できました。
万が一剥れても割れないため安心して使用できます。
ガラス製の鏡に比べて若干鮮明度が落ちる感じがしますが、使用上は特に気になりません。

6が参考にしています
対象商品 : 16409943
2016-11-28
用途: 鏡として利用。壁に貼り付けても大丈夫な品を探してた

本当に軽くて、持ち運びも女性一人で簡単にできました。角度によっては少し歪みのような映り方がしますが、それは承知して購入したので満足です。

4が参考にしています
対象商品 : 16409943
2017-02-17
用途: 死角解除
サービス業

老人施設のリビングの死角を、ミラー設置で解除。軽くて両面テープだけで壁面に貼れ、問題なく見れています。

対象商品 : 16409943
2016-06-20
用途: 防犯用にエレベータ内に設置するために購入
その他業種

アクリルミラー版の性質なのかもしれませんが、ミラー版に近づけばガラスと同じように写りますが、5メートルぐらい離れてミラーを見るとガラスとは違い、ぼやけて写ってしまいます。ただ、防犯目的なので、写れば良いという割り切りでよければその分は目的を果たしています。

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする