CETACEA(セタシア)
インダストリアルコード結束具
2種類のコードを束ねて持ち運び保管できます。米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックがあるのでどこでも吊れます。
用途
邪魔なコードを束ねたり、倉庫の整理に。
トラスコ品番
491-4082
色
黒
質量(g)
132
最大結束径(Φmm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16411142
IDCB2BLK
-
0.98
-
-
-
-
¥
5,793
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください