TOWA(東和コーポレーション)
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)
約2.0
規格
EU
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16412752
427-M
1セット(10双)
M
22.5
7.8
17.6
ケブラー(R) 繊維
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
16412734
427-L
1セット(10双)
L
23
8.3
19.6
ケブラー(R) 繊維
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
16412743
427-LL
1セット(10双)
LL
25
8.5
19.6
ケブラー(R) 繊維
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
16412795
428-S
1双
S
21
7.3
17.6
ケブラー(R) 繊維
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16412786
428-M
1双
M
22.5
7.8
17.6
ケブラー(R) 繊維
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16412768
428-L
1双
L
23
8.3
19.6
ケブラー(R) 繊維
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16412777
428-LL
1双
LL
25
8.5
19.6
ケブラー(R) 繊維
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください