TOWA(東和コーポレーション)
耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)
約2.0
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16412883
K-110-1P-L
1双
L
28
8.3
19.6
ケブラー(R) 繊維
イエロー
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
16412892
K-110-L
1セット(10双)
L
28
8.3
19.6
ケブラー(R) 繊維
イエロー
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください