TOWA(東和コーポレーション)
耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工。
厚さ(mm)
約2.8
材質(すべり止め)
塩化ビニール樹脂ドット
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16412926
K-300-L
1セット(10双)
L
23.3
8.3
19.6
手袋部:ケブラー(R) 繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂ドット
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
16412935
K-300-M
1セット(10双)
M
22.5
7.8
17.6
手袋部:ケブラー(R) 繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂ドット
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16412908
K-300-1P-L
1双
L
23.3
8.3
19.6
手袋部:ケブラー(R) 繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂ドット
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性
1
オープン
取扱い終了
代替品有
16412917
K-300-1P-M
1双
M
22.5
7.8
17.6
手袋部:ケブラー(R) 繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂ドット
イエロー
7
3
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、軽量、柔軟性
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください