曜日別特売

耐切創手袋 ケブラー(R)KG-250 (内パイルタイプ)

耐切創手袋 ケブラー(R)KG-250 (内パイルタイプ) - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ケブラー(R)KG-250 (内パイルタイプ) - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ケブラー(R)KG-250 (内パイルタイプ) - TOWA(東和コーポレーション)

ケブラー(R)繊維を厚みのある内パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。内パイルのため、外パイルに比べて引っかかりにくくなっています。パイルの厚みが熱伝導を軽減します。

用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。トラスコ品番480-0869厚さ(mm)約2.6質量(g)91.1材質(繊維部)ケブラー(R)繊維内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16413075KG-250-1Pフリー288.820ケブラー(R) 繊維イエロー4耐切創、耐摩耗1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする