曜日別特売

ゼテックス手袋

ゼテックス手袋 - ニューテックス・インダストリー社ゼテックス手袋 - ニューテックス・インダストリー社
材質表:シリカ繊維、裏:綿布、中綿:ウール入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16413197210000635470-8270520
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16413188210000528470-8261450
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16413206210000758470-8296900
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16413188210000568427415ZS2100005 ゼテックス 耐熱手袋 ケニス 68427415ゼテックス 耐熱手袋ケニス1双
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする