曜日別特売

耐熱手袋 ゼテックスミットン

耐熱手袋 ゼテックスミットン - ニューテックス・インダストリー社耐熱手袋 ゼテックスミットン - ニューテックス・インダストリー社
(1件のレビュー)
材質表:シリカ繊維、裏:綿布、中綿:ウール機能耐熱入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16413242210003028470-9772400
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16413258210003135470-8318480
10,300
取扱い終了
16413267210003258470-9781800
17,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16413258
2022-02-28
用途: 鍛造

何度か購入しており、耐熱性が高くとても良いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする