YS-390 二眼形保護めがね

YS-390 二眼形保護めがね - 山本光学YS-390 二眼形保護めがね - 山本光学YS-390 二眼形保護めがね - 山本光学YS-390 二眼形保護めがね - 山本光学
(2件のレビュー)

アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立

用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物形状二眼型機能レンズ交換可、UVカット材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー質量(g)31レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品レンズ厚さ(mm)約2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16413967YS-390 BLK470-3839ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16413976YS-390 NVY470-3847ネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16413985YS-390 ORG470-3855オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-23
用途: グラインダー使用時
建設業・工事業

飛沫を防げてレンズを替えれる点が良い
曇り止めを強化するともっと良い

対象商品 : 16413976
2017-01-18
用途: 仕事で工場内に入る時に着用。
自動車・二輪車・自転車関連業

耳にも鼻にもフィットして、長時間かけていても気になる事はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする