スチール製折りたたみコンテナ

スチール製折りたたみコンテナ - ゼオン化成スチール製折りたたみコンテナ - ゼオン化成スチール製折りたたみコンテナ - ゼオン化成

折りたたみが簡単な組立式パレットです。
取り扱いやすく、回収・保管が容易です。
オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。
耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。

用途
車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など)
輸送時の海上コンテナとして。
工程間や工場間の通い箱として。
ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
高さ(mm)85内容量(L)970中央桁幅(mm)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16414335ST-EXスチール/粉体塗装(非六価クロム仕様)5003000
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16414344ST-SPスチール/粉体塗装(非六価クロム仕様)9505000
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする