溝サラエ

溝サラエ - トンボ工業
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。

用途溝掃除に。トラスコ品番411-5627材質刃先:スチール、柄:木全長(mm)1415質量(kg)1.4爪長さ(mm)185先幅(mm)125内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419165G00702
オープン
4,998
値下げ
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする