曜日別特売

トルクビットホルダー

トルクビットホルダー - Weraトルクビットホルダー - Weraトルクビットホルダー - Weraトルクビットホルダー - Weraトルクビットホルダー - Weraトルクビットホルダー - Weraトルクビットホルダー - Weraトルクビットホルダー - Wera

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164256480747023.0~6.0150プレセット形±6一般締付作業
29,700
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
164256570747054.0~8.8150プレセット形±6一般締付作業
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
164256660747173.0~6.0150プレセット形±6一般締付作業
18,950
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
164256750747284.0~8.8150プレセット形±6一般締付作業
20,950
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする