東日製作所
プリセット形トルクレンチ
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
237
差込角(mm)
9.53
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5~25
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.33
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16426138
QL25N5
1個
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
58374357
QL25N5(トレサビリティ体系図付)
1個
¥
30,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377848
QL25N5(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1個
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50793559
QL25N5(英語版一般校正証明書付)
1セット
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。