トップ工業
ラチェット形トルクヘッド
ギア数24でラチェット駆動15°です。
爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。
ラチェットN形トルクヘッドです。
差込角(mm)
12.7
適合
【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BN
トラスコ品番
408-4080
材質
特殊合金鋼
厚さ(mm)
33.7
全長(mm)
100
質量(g)
340
内径(Φmm)
【コネクタ】18
有効長(mm)
80
内容量
1個
注意
※ボルト・ナットを回すときは、ななめ掛けはしないでください。
※トルクハンドルのコネクタ部がプランジャーピン式のものには差し込まないでください。
※鋼球式のものに差込んでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16426375
RH4N-18TH
¥
12,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください