曜日別特売
(3件のレビュー)

保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。

用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。長さ(m)30幅(mm)1000トラスコ品番483-5531材質ウレタンフォーム、合成繊維質量(kg)5NETIS番号CG-090027-V(1号-A)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428037CT22IZ
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,150/税込¥3,465
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428037
2019-01-17
用途: コンクール打設後の養生に使いました。
株式会社未来輝興建設業・工事業

軽くて持ち運びも楽で主にコンクール打設後の養生に使いました。購入して良かったと思います。

1が参考にしています
2018-02-21
用途: 冬季のコンクリート養生
株式会社創苑

軽くて使いやすく、基礎のコンクリート養生に最適だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 16428037
2017-12-24
用途: コンクリート養生
建設業・工事業

冬期のコンクリート養生時に使用。保温性、保湿性に優れていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする