曜日別特売

住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)

住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) - 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) - 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) - 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) - 美和ロック
(1件のレビュー)
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16428283ZLT901 SVTRZLT901.KNA+TRZLTの組み合わせ449-7694500
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
16428292ZLT90111-6 SVTRZLT901.KNA+TRZLT11-6の組み合わせ449-7678650
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
16428308ZLT90111-8 SVTRZLT901.KNA+TRZLT11-8の組み合わせ449-7686650
3,800
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428283
2019-12-23
用途: 会社のクリーンルームからのパスボックス(部品の出し入れ部)のハンドルの交換
テクノクリーン株式会社サービス業

上記パスボックスは、クリーンルーム内への無断侵入防止の為、片側だけのハンドルを付けていた。 今回緊急時の避難経路を検討した際、両側から開けられる必要が発生したので、モノタロウのカタログで「美和ロック、13LA」で検索し、バックセット寸法も 51㎜と同じハンドルを購入したが部品のピッチが合わず使用できなかった。 13LAとは扉に打刻してある数字であり、互換性が有る物と信じていた。 カタログの説明不足と考えます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする