Aron(アロン化成)
安寿アプローチ用手すり
(1件のレビュー)
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
材質/仕上
アルミ(エラストマー被覆処理)
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×長さL)(mm)
34×2000
内容量
1本
注意
※高さ調節なしのエンド手すり(535983・535984・535985・535986)は必ず高さ調節なしの支柱(535980)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16428423
535919
ブラウン
384-5982
¥13,800
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16428396
535916
ライトブラウン
384-5958
¥12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16428405
535917
ブラウン
384-5966
¥12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16428414
535918
ライトブラウン
384-5974
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200