曜日別特売

BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) - T.SIN(テイシン電機)BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) - T.SIN(テイシン電機)BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) - T.SIN(テイシン電機)BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) - T.SIN(テイシン電機)BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) - T.SIN(テイシン電機)BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) - T.SIN(テイシン電機)BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) - T.SIN(テイシン電機)
(1件のレビュー)

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。

用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブルグレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※映像信号伝送用としては使えません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
質量(g)
絶縁抵抗(MΩ)
耐電圧(V/min)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16431494CCA-6-005A0.527DC500V、1000以上AC1500AC500
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16431503CCA-6-010A136---
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
16431512CCA-6-015A1.545DC500V、1000以上AC1500AC500
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16431528CCA-6-020A252DC500V、1000以上AC1500AC500
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16431537CCA-6-030A367---
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16431494
2021-03-04
用途: 電子機器の接続

短くて細いため,機器の接続に向いています.長いものはロスが大きくなるのでこのくらいの長さのものが良いと思われます.BNCも着いているため,すぐに使えます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする