日興製綱
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品
モノタロウ
¥
4,498
~
税込
¥
4,948
~
(13)
固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
用途
運搬・輸送に。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16435913
NK-BL50DJ-5
グリーン
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2
1
5
6
500
3000
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
16435922
NK-BL50DJ-7
グリーン
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2
1
7
8
500
3000
オープン
¥
9,598
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
16435938
NK-BL50OP-3
グリーン
ワンピース(トラックレール)
50
2
1
3
4
250
1300
オープン
¥
8,898
¥
6,398
アウトレット
¥
7,038
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください