allsafe
ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式)
オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様
コーナープロテクター、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.5
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436464
O4TP12
グリーン
ワンピース(トラックレール)
45
1.6
1
2
3
500
-
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
16436473
O4TP13
グリーン
ワンピース(トラックレール)
45
1.6
1
3
4
500
-
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください