allsafe
ベルト荷締機(ステンレス製・ラチェットバックル式)
ステンレス製によりサビに強いです。ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様
コーナープロテクター、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16436482
SR35W-I35 1X4.5
グリーン
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
1.8
1
4.5
5.5
670
-
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436498
SR3I14
グリーン
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
1.8
1
4
5
670
-
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436507
SR50W-I50 1X4.5
グリーン
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2
1
4.5
5.5
830
-
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436516
SR5I15
グリーン
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2
1
5
6
830
-
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください