曜日別特売

ラッシングベルト(エアラインレール用)

ラッシングベルト(エアラインレール用) - allsafeラッシングベルト(エアラインレール用) - allsafeラッシングベルト(エアラインレール用) - allsafeラッシングベルト(エアラインレール用) - allsafeラッシングベルト(エアラインレール用) - allsafeラッシングベルト(エアラインレール用) - allsafeラッシングベルト(エアラインレール用) - allsafe

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。
全12種類を絞り込む
端末仕様
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16436543R5DS14グリーンダブルスタッドフィッティング・リングなし502145770-
14,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436552R5DS15グリーンダブルスタッドフィッティング・リングなし502156770-
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
16436568R5DS16グリーンダブルスタッドフィッティング・リングなし502167770-
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
16436586R5DSPR14グリーンダブルスタッドフィッティング・リング付502145770-
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436595R5DSPR15グリーンダブルスタッドフィッティング・リング付502156770-
15,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436604R5DSPR16グリーンダブルスタッドフィッティング・リング付502167770-
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436613R5DSPR17グリーンダブルスタッドフィッティング・リング付502178770-
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436622R5DSR14グリーンダブルスタッドフィッティング・リング付502145770-
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436638R5DSR15グリーンダブルスタッドフィッティング・リング付502156770-
15,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436647R5DSR16グリーンダブルスタッドフィッティング・リング付502167770-
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436656R5DSR17グリーンダブルスタッドフィッティング・リング付502178770-
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16436577R5DS17グリーンダブルスタッドフィッティング・リングなし502178770-
15,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする