曜日別特売

板レーキ

板レーキ - トンボ工業
(1件のレビュー)

刃先はステンレス製でサビにくいです。

用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番411-5601材質刃先:ステンレス、柄:木質量(kg)2内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16438573G00105
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16438573
2019-06-14
用途: 施設内の掃除等
株式会社巴山土木建設業・工事業

重さ、長さ共に最適な物で、重宝させていただいてます。尚且つ、購入から手元に届くまで相変わらずに早いので本当にありがたいです。一般のお店で購入すれば、商品を持ち帰るだけでも大変だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする